Beli welding wire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)atribut:
- Diameter (mm): 0.8
- TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)Deskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
- Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireDeskripsi:Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikanatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)atribut:
- Diameter (mm): 0.8
- Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)Deskripsi:Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- BERYCON Non-Sparking DriverDeskripsi:-Used for fastening and removing various types of screws.-A JIS equivalent product.-Tested for metal spark non-ignitability at the Research Institute of Marine Engineering.atribut:
- Shaft Materials: Beryllium Copper Alloy
- Handle Materials: Wood, brass
- Panasonic Stop Kontak Schuko Grounding CP For WEJ7823 (Power Socket)atribut:
- Color: White
- WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- KRISBOW Pedal TengahDeskripsi:PEDAL F/DUSTBIN 120L CENTER PEDAL
- NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.atribut:
- Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
- Current: AC, DC+, DC-
- Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
- Elongation (%): 12.0
- Hardness (HRB): 85-90
- SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)Deskripsi:Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
Daftar Harga welding wire Terbaru October 2026
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| KRISBOW Welding Wire (Kawat Las) | Rp799.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las) | Rp139.900 |
| ENKA Welding Wire CO2 (Kawat Las) | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Welding Cable (Kabel Las) | Rp769.900 |
| Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire | Rp13.900 |
| GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las) | Rp1.199.900 |
| ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las) | Rp169.900 |
| Weldmax Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las) | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KRISBOW%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/8eP104585302-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Vector%20Welding%20Welding%20Wire%20Flux%20Cored%20(Kawat%20Las)/29P106925081-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ENKA%20Welding%20Wire%20CO2%20(Kawat%20Las)/8iP104666306-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/P102956579-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/i0P107921648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/GOODWELD%20Welding%20Wire%20CO2%20(Kawat%20Las)/qdP108591949-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Welding%20Wire%20CO2%20Roll%20(Kawat%20Las)/89P106342297-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Weldmax%20Stainless%20Steel%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/iwP106777680-1.webp)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Ramco%20Welding%20Wire%20Solid%20MIG%20(Kawat%20Las)/3jP106540127-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Redbo%20Welding%20Wire%20Flux%20Core%20(Kawat%20Las)/6eP107031230-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)

/hqP103221638-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/53P107743183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Cast%20Iron%20Welding%20Rod%20CIN-2%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/2wP103216104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/SUPERFLEX%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/cvP105643463-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)